Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Premium


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etikettenrolle - Thermodirekt TOP, 102mm x 152mm, D150mm, Kern 76mm, 539 Etiketten/Rolle
Etikettenrolle - Thermodirekt TOP, 102mm x 152mm, D150mm, Kern 76mm, 539 Etiketten/Rolle
Artikel-Nr.:
     306-7424-DP102.15
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BLC715102152DT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Originalverbrauchsmaterialien von Toshiba werden strengsten Kontrollen unterworfen, sodass jedes von Ihnen erworbene Verbrauchsmaterial optimal funktioniert.
Toshiba Premium - Permanenter Klebstoff - 102 x 152 mm 539 Etikett(en) Thermische Etiketten (Packung mit 10) - für TEC B-452; B-SA4TM, SA4TP
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
102 x 152 mm
Medientyp
Thermische Etiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
150 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Enthaltene Menge
539 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
TEC B-452 ¦ Toshiba TEC B-SA4TM, SA4TM-GS12, SA4TM-GS12-QM, SA4TM-GS12-QM-R, SA4TM-R, SA4TM-TS12, SA4TM-TS12-QM-R, SA4TP, SA4TP-GS12, SA4TP-GS12-QM, SA4TP-GS12-QM-R, SA4TP-R, SA4TP-TS12, SA4TP-TS12-QM-R
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 186,23*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 175,37*
€ 218,85*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,23*
€ 221,6137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,27*
€ 216,9013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,81*
€ 205,6439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,78*
€ 187,7582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,51*
€ 174,3469
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.