Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Premium Permanenter Klebstoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermodirekt TOP, 102mm x 152mm, D200mm, Kern 76mm, 950 Etiketten/Rolle
Etikettenrolle - Thermodirekt TOP, 102mm x 152mm, D200mm, Kern 76mm, 950 Etiketten/Rolle
Artikel-Nr.:
     C1002-8233256
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BLC720102152DT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Originalverbrauchsmaterialien von Toshiba werden strengsten Kontrollen unterworfen, sodass jedes von Ihnen erworbene Verbrauchsmaterial optimal funktioniert.
Toshiba Premium - Permanenter Klebstoff - 102 x 152 mm 950 Etikett(en) Thermische Etiketten (Packung mit 4) - für B-SA4TM, SA4TM-GS12, SA4TM-GS12-QM, SA4TM-GS12-QM-R, SA4TM-R, SA4TM-TS12, SA4TM-TS12-QM-R
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
102 x 152 mm
Medientyp
Thermische Etiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Enthaltene Menge
950 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-SA4TM, SA4TM-GS12, SA4TM-GS12-QM, SA4TM-GS12-QM-R, SA4TM-R, SA4TM-TS12, SA4TM-TS12-QM-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 29,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,15*
€ 179,8685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,46*
€ 177,8574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,99*
€ 167,7781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,02*
€ 155,9138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,82*
€ 140,2058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.