|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-8233948 Herst.-Nr.: A25-3PL256-2000 EAN/GTIN: 7106228788003 |
| |
|
|  |  |
 | Apricorn Aegis Padlock 3.0 A25-3PL256-2000 - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FIPS 197 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |  | Breite | 8.45 cm |  | Tiefe | 12 cm |  | Höhe | 1.9 cm |  | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 2 TB |  | Merkmale | Stoßfest, Hardware-Verschlüsselung, robust, Brute Force Self Destruct, Administratorkennwort, automatische Sperre, Data at Rest Protection, Laufwerk-Reset, Wear Resistant Keypad, PIN-Code-Authentifizierung, 256-Bit AES-XTS |  | Schnittstelle | USB 3.0 |  | Hardwareverschlüsselung | Ja |  | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 197 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - integriert ¦ 1 x USB-Splitterkabel (Netz) - extern |  | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche |  | Kennzeichnung | FCC | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Umgebungsbedingungen | Schocktoleranz (in Betrieb) | 300 g @ 2 ms |  | Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 1000 g @ 1 ms | Leistung | Positionierungszeit | 12 ms (Durchschnittlich) |  | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.0) |  | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A |  | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X 10.2 oder später, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |