Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8237680
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDXPM2-2T00-G25
EAN/GTIN:
     0619659161217
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kein Stocken. Kein Ruckeln. Die innovative nCache Pro Technologie bietet extrem hohe, zuverlässige Leistung - Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Die SanDisk Extreme PRO SSD bietet ultraschnelle sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von 550 MB/s, sodass Sie ohne Verzögerungen arbeiten oder spielen können.
SanDisk Extreme PRO - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
21.84 mm
Tiefe
80.52 mm
Höhe
1.98 mm
Gewicht
7.4 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
3D NAND Technology, NVM Express (NVMe), nCache 3.0-Technologie
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Leistung
Interner Datendurchsatz
3400 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
500000 IOPS
4 KB Random Write
500000 IOPS
SSD-Leistung
1200 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,17*
€ 638,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,04*
€ 629,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,22*
€ 609,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,10*
€ 602,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,08*
€ 559,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.