| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8242786 Herst.-Nr.: B1208 EAN/GTIN: 8020334336608 |
| |
|
| | |
| Die Verwendung von langlebigen Olivetti-Verbrauchsmaterialien gewährleistet geringe Betriebs- und Wartungskosten und reduziert die Umweltbelastung. Olivetti - Magenta - original - Tonerpatrone - für d-Color MF454 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 26000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Olivetti d-Color MF454 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, lasertoner |
| | |
| |