| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8244432 Herst.-Nr.: 60314 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Es handelt sich um eine passive Kühlung für M.2 SSDs mit einer Länge von 80 mm, die für mehr Leistung sorgt. Für eine leichte Montage ist alles im Lieferumfang enthalten. ICY BOX IB-M2HS-70 - Solid State Drive Kühlkörper - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 2.2 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 1 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 18 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Solid State Drive Kühlkörper | ![](/p.gif) | Packungsinhalt | 3 Paare Thermopads aus Silikon, 2 Silikonringe | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 2.7 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 10.2 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 8.8 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 84 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |