Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8244702
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3 - SSD - 3200 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
95 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3200 GB
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), 64-layer 3D BiCS FLASH, NVM Express (NVMe) 1.3
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
10.75 Watt (Durchschnitt) ¦ 5.9 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
78 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Mittlere Wartezeit
239 µs
Interner Datendurchsatz
2500 MBps (lesen)/ 1200 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
88140 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
332510 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,10*
€ 886,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,55*
€ 880,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,13*
€ 875,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,43*
€ 856,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,21*
€ 807,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.