Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 24P1/GR LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8246010
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24P1/GR/EUR
EAN/GTIN:
     4038986146647
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.
AOC 24P1/GR - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.6 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Rahmenlos, Low Blue Light Mode
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.91 cm x 20.25 cm x 51.89 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
78% Adobe RGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.8 m
MTBF
50,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
TUV GS, GOST, FCC, RoHS, ISPO
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
18.2 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
16.73 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18.2 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ DVI ¦ Kopfhörer ¦ 4 x USB 3.0
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.91 cm - Tiefe: 20.25 cm - Höhe: 51.89 cm - Gewicht: 4.6 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 2.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
75.2 cm
Transporttiefe
5.9 cm
Transporthöhe
40.8 cm
Transportgewicht
6.55 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
350
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.