Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8246695
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     26.99.0160
EAN/GTIN:
     7630049612549
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der Value 19"-Konsol-Switch kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 43 cm TFT Monitors sowie eines 8-Port-KVM-Switchs in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank.
Value - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - USB - UK Englisch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 - 250 cd/m² - 1000:1 - VGA - Schwarz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Helligkeit
250 cd/m²
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024
Verschiedenes
Lokalisierung
Großbritannien
Enthaltene Kabel
8 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
8 x VGA (HD-15) ¦ USB
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 750,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,95*
€ 984,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,41*
€ 982,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,96*
€ 973,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,54*
€ 949,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,92*
€ 893,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.