Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-0918Z19
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA615520
EAN/GTIN:
     5397184259580
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Steigern Sie mit dieser Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität für die Speicherung großer Datenmengen.
Dell - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe - für Latitude 5310, 54XX, 55XX, 7390; OptiPlex 54XX, 70XX, 74XX; Precision 75XX, 77XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 40
Schnittstelle
PCIe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware Area-51 R4, Area-51 R7, Aurora R7, M15 R2, M17 R2 ¦ Dell G3 15 3590, 3579, 3779 ¦ Dell G7 15 7590 ¦ Dell Inspiron 13 7353, 13 7390, 15 7590, 15 7590 2-in-1, 15 Gaming 7567, 3277, 3477, 5490, 7386 2-in-1, 7586 2-in-1, 7777 ¦ Dell Latitude 3490, 5285 2-in-1, 5289 2-In-1, 5290, 5310, 5401, 5420 Rugged, 5421, 5424 Rugged, 5480, 5490, 5501, 5520, 5521, 5590, 7290, 7389 2-in-1, 7390, 7424 Rugged Extreme, 7490, E5470 ¦ Dell OptiPlex 3050, 3050 All In One, 3060, 3070, 5040, 5055, 5070, 5270 All In One, 5480 All In One, 5490 All-In-One, 7040, 7070, 7080, 7090, 7470 All In One, 7490 All In One, 7770 All In One, XE3 ¦ Dell Precision 3430 Small Form Factor, 3541, 3630 Tower, 5540, 7540, 7560, 7740, 7760 ¦ Dell Precision Rack 7910 ¦ Dell Precision Tower 3420, 3620, 7910 ¦ Dell Vostro 7590 ¦ Dell XPS 15 7590, 27 7760
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,21*
€ 191,21*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,82*
€ 196,45*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 165,01*
€ 199,76*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,83*
€ 200,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 166,49*
€ 200,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 704,03*
Zubehör
Dell
51PWX
ab € 760,80*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 590,29*
Zubehör
Dell
607DF
ab € 684,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.