| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8250962 Herst.-Nr.: APTC732HBE EAN/GTIN: 4250164854513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Patronen sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Druckerpatronen können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Box - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 6264B002, Canon CRG-732HBK) - für Canon i-SENSYS LBP7780Cx Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon 6264B002, Canon CRG-732HBK | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Packungstyp | Box | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | ISO 19798, DIN 33870, Nordic Ecolabel | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 12000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i-SENSYS LBP7780Cx |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner schwarz, lasertoner, toner agfaphoto |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |