| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8250969 Herst.-Nr.: APTL71B2HC0E EAN/GTIN: 4250164855626 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 71B2HC0) - für Lexmark CS417dn, CS517de, CX417de Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Lexmark 71B2HC0 | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 19798, DIN 33870 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 3500 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark CS417dn, CS517de, CX417de |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, toner agfaphoto, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |