| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8251454 Herst.-Nr.: MZNLH512HALU-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Samsung PM881 MZNLH512HALU - SSD - 512 GB - intern - M.2 - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 512 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit | Serial ATA: 600 MB/s | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, solid state drive samsung, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| |