Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X16 ST16000NM001G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8252430
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NM001G
EAN/GTIN:
     8719706008594
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate stellt Festplatten her, die speziell die Anforderungen des Hyperscale-Speichermarkts erfüllen.
Seagate Exos X16 ST16000NM001G - Festplatte - 16 TB - intern - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
670 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
16 TB
Merkmale
PowerChoice, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, PowerBalance, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Organic Solderability Preservative, Seagate Fast Format, Helium Sealed-Drive Design
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (Leerlauf) ¦ 10 Watt (Maximum) ¦ 6.3 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
50 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
261 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.