Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8253836
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     8CGTN
EAN/GTIN:
     5712505281239
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dell - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - wiederhergestellt - für PowerEdge C5125, C5220, C6105, C6145, R210, R320, T110; Precision T3400, T3500, T7500
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Verschiedenes
Preistyp
Wiederhergestellt
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell OptiPlex 380 (3.5"), 780 (3.5"), 980 (3.5") ¦ Dell PowerEdge 1900 (3.5"), 2900 (3.5"), 2970 (3.5"), C1100 (3.5"), C2100 (3.5"), C5125 (3.5"), C5220 (3.5"), C6100 (3.5"), C6105 (3.5"), C6145 (3.5"), R200 (3.5"), R210 (3.5"), R210 II (3.5"), R300 (3.5"), R310 (3.5"), R320 (3.5"), R410 (3.5"), R415 (3.5"), R510 (3.5"), R515 (3.5"), R710 (3.5"), T100 (3.5"), T105 (3.5"), T110 (3.5"), T110 II (3.5"), T300 (3.5"), T310 (3.5"), T410 (3.5"), T610 (3.5"), T710 (3.5") ¦ Dell PowerVault MD1000, MD3000, MD3000i ¦ Dell Precision T3400 (3.5"), T3500 (3.5"), T7500 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.