Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00NA527 Interne Festplatte 2 TB NL-SATA
Lenovo 00NA527 Interne Festplatte 2 TB NL-SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-8256413
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00NA527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA - nearline - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für Converged HX2310; System x3250 M6; x35XX M5; x3650 M5; ThinkServer sd350
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Converged HX2310-E 8693 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x240 M5 9532 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x280 X6 Compute Node 7196 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node 7196 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x880 X6 Compute Node 7196 (2.5") ¦ Lenovo NeXtScale nx360 M5 5465 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 2583 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M6 3633 (2.5"), 3943 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M5 5464 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M5 5463 (2.5"), 8869 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M5 5462 (2.5"), 8695 (2.5"), 8871 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 6241 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer sd350 5493 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,54*
€ 952,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,53*
€ 946,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,66*
€ 932,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,97*
€ 913,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,44*
€ 872,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.