Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 242B9T LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Artikel-Nr.:
     C1002-8258169
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     242B9T/00
EAN/GTIN:
     8712581756802
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Philips 242B9T - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.15 kg
Farbe
Black Texture
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Sync-on-Green, Bleifrei, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, EasyRead
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.4 cm x 22.7 cm x 41.3 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
31 kWh
Kontrast
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% NTSC (CIE 1931)
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/399649
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B ¦ 1 x Audiokabel
MTBF
70,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Stylus (schwarz)
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, IP54, EPA, CU-EAC, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
18.4 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
16 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18.4 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 4.4 (KitKat), Android 5.0 (Lollipop), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Android 6.0 (Marshmallow), Android 7.0 (Nougat), Android 7.1 (Nougat)
Mitgelieferte Software
Philips SmartControl
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ USB 3.1 Upstream (Schnellladung) ¦ USB 3.1 Upstream ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 55.4 cm - Tiefe: 22.7 cm - Höhe: 41.3 cm - Gewicht: 8.15 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 55.4 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 33.8 cm - Gewicht: 4.86 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
62 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
43.3 cm
Transportgewicht
11.06 kg
Eingang
Typ
Touchscreen
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+90
Höheneinstellung
184 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung, Faltbar
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
7.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,89*
€ 415,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,78*
€ 415,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,71*
€ 400,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.