Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Fingerprint Secure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8259680
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53651
EAN/GTIN:
     0023942536512
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Der Schutz Ihrer Daten, gerade unterwegs, wird heute immer mehr zur Hauptaufgabe - nicht nur für Unternehmen, sondern auch aus persönlicher Sicht. Stellen Sie sich vor, Sie lassen Ihre persönlichen Dateien z. B. im Zug oder auf dem Rücksitz eines Taxis liegen, und zwar in Kenntnis der Tatsache, dass jeder auf sie zugreifen kann, da sie auf einer Standardfestplatte gespeichert wurden. Die durch Fingerabdruck gesicherte Festplatte nutzt eine Kombination aus 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung und biometrischer Technologie für volle Informationssicherung.
Verbatim Fingerprint Secure - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
81 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
16.5 mm
Gewicht
182 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Fingerabdruck-Erkennung, LED-Zugangsanzeige
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5,0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.1, Apple MacOS 9.2, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.1.5, Apple MacOS X 10.3, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/10 - Pentium II - 50 MHz - RAM 64 MB ¦ MacOS - RAM 64 MB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.