Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST4000NE001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8259781
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000NE001
EAN/GTIN:
     8719706009881
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf Pro sind für alles rund ums NAS-System ausgelegt - immer verfügbar und immer voll einsatzbereit. Diese NAS-Festplatten sind für Umgebungen mit mehreren Benutzern und hohe Workload-Raten konzipiert und werden durch AgileArray -Technologie für optimale Zuverlässigkeit und Systemskalierbarkeit unterstützt.
Seagate IronWolf Pro ST4000NE001 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - mit 2-jähriger Wartungsvertrag für Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
643 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Drehvibrationssensor, AgileArray
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
2-jähriger Wartungsvertrag für Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.5 Watt (Leerlauf) ¦ 9 Watt (aktiv) ¦ 0.6 Watt (Standby) ¦ 0.6 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
214 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,200,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.