Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh fi 7800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8260178
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03800-B401
EAN/GTIN:
     4939761310942
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Für Organisationen, die höhere Produktivität beim Scannen großer Mengen benötigen, ist Geschwindigkeit allein nicht der Weisheit letzter Schluss. Das zentrale Kriterium ist der Gesamtdurchsatz insgesamt. Der robuste Scanner fi-7800 für Produktionsumgebungen bietet zuverlässige Ergebnisse mit hoher Geschwindigkeit und minimalen Ausfallzeiten, während Ihnen die Wartungsfunktionen ermöglichen, die Servicezeit zu verringern. Eine moderne Dokumenteneinzugstechnologie verarbeitet gemischte Stapel mit verschiedenen Papiertypen, -formaten, -dicken, -materialien, -größen und -volumen. Dies steigert die Effizienz Ihrer Mitarbeiter und des Scanvorgangs, indem Zeit für die Sortierung und Trennung von Chargen Stapeln gespart wird. Ein benutzerfreundliches Design sorgt für eine komfortablere Bedienung. Des Weiteren erzeugt die branchenführende Imaging-Technologie eine gleichbleibende Ausgabequalität. Die Leidenschaft besteht darin, die Leistung zu verbessern und gleichzeitig ein Höchstmaß an Präzision zu gewährleisten. Aus diesem Grund werden unsere Scanner im ProDes Center in Ishikawa, Japan, entwickelt und hergestellt - der Drehscheibe für Innovation und Design. Um diesem Ruf der Zuverlässigkeit und technischer Exzellenz gerecht zu werden, wird jeder Scanner eingehenden Produkttests durch hochqualifiziertes und zertifiziertes Personal unterzogen.
Ricoh fi 7800 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 110 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 110 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (500 Blätter) - bis zu 100000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Farbe
Grau, Schwarz
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
304.8 x 431.8 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Präventive Wartung - 1 Vorfall
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
304.8 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
500 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Briefumschlag, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 304.8 x 431.8 mm ¦ Langes Dokument - bis zu 304.8 x 5588 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Einzugsrolle, Bremsrolle, Trennrolle
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
3.2 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
200 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, 2D Barcode for PaperStream, Error Recovery Guide
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 1.8 GHz - RAM 2 GB (USB)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
100000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED-Array weiß
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
110 Seiten/Min. - Querformat - A4 - 200 dpi ¦ 110 Seiten/Min. - Querformat - A4 - 300 dpi ¦ 220 Bilder/Min. - Duplex - Querformat - A4 - 200 dpi ¦ 220 Bilder/Min. - Duplex - Querformat - A4 - 300 dpi ¦ 90 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 90 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi ¦ 180 Bilder/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 180 Bilder/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
110 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
110 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Intelligent Multi-Feed Function (iMFF), Automatic Separation, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, Dither, Simplified DTC, Advanced DTC, Multi-Image Output, Ultrasonic Multi Feed Detection, Punch Hole Removal, Remove Background, Deskew, Blank Page Detection, automatische Bilddrehung, Steuerung für geteiltes Bild, Entrasterung
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Scansensor-Typ
Dual CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
32 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.236,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.480,16*
€ 7.711,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.445,15*
€ 7.669,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.302,65*
€ 7.500,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.236,51*
€ 7.421,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-K75
ab € 41,35*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A695
ab € 3.477,09*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-12000K
ab € 796,68*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-6000K
ab € 429,72*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-1200SK
ab € 181,33*
Zubehör
Fujitsu
PA03575-D203
ab € 1.128,89*
Zubehör
Fujitsu
PA03575-D201
ab € 1.129,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.