| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8260720 Herst.-Nr.: APTHPCF542XE EAN/GTIN: 4250164855312 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - kompatibel - Box - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 203X, HP CF542X) - für HP Color LaserJet Pro M254dw, M254nw, MFP M280nw, MFP M281cdw, MFP M281fdn, MFP M281fdw Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 203X, HP CF542X | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Packungstyp | Box | | Kennzeichnung | ISO 19798, DIN 33870 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro M254dw, M254nw, MFP M280nw, MFP M281cdw, MFP M281fdn, MFP M281fdw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner |
| | |
| |