Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8275847
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1800SAS/10-S16
EAN/GTIN:
     5056006116134
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 1.8 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für Dell PowerEdge M630 (2.5"), T430 (2.5"), T630 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.8 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Caddy
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge M630 (2.5"), T430 (2.5"), T630 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.