Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 103AD Reload Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     339-LT2888/2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1103AD
EAN/GTIN:
     0193015553286
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 103AD Reload Kit - 2er-Pack - Schwarz - Tonernachfüllung - für Neverstop Laser 1000a, 1000n, 1000w, MFP 1200a, MFP 1200n, MFP 1200nw, MFP 1200w
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
13.6 cm
Transporthöhe
6.4 cm
Transportgewicht
870 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
33.3 cm x 5.8 cm x 5.8 cm / 280 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonernachfüllung
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Neverstop Laser 1000a, 1000n, 1000w, MFP 1200a, MFP 1200n, MFP 1200nw, MFP 1200w
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,15*
ab € 16,67*
€ 18,51*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,82*
€ 18,58*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 18,60*
14 Tage
8
pro Stück
€ 6,29*
ab € 18,89*
€ 20,67*
10 Tage
14
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,33*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
W1103A
ab € 9,27*
Ähnlich
HP
W1104A
ab € 55,87*
Ähnlich
WhiteBox
W1103A
ab € 13,29*
Ähnlich
Ampertec
W1103A
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.