Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katun Performance Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8279788
Hersteller:
     Katun
Herst.-Nr.:
     47007
EAN/GTIN:
     0821831092602
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Katun Performance - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-8505K) - für Kyocera TASKalfa 4550ci, 4551ci, 5500ci, 5550ci, 5551ci
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.8 cm
Transporttiefe
56.4 cm
Transporthöhe
11.4 cm
Transportgewicht
1.62 kg
Alternative zu
Kyocera TK-8505K
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera TASKalfa 4550ci, 4551ci, 5500ci, 5550ci, 5551ci
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.