Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments RP-F10 series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8295969
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22450124
EAN/GTIN:
     4950096651616
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Seiko Instruments RP-F10 series - Belegdrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB, LAN, USB-Host - Cutter - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, LAN, USB-Host
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Android, Microsoft Windows Embedded POSReady 7, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64-bit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
840 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22910304
ab € 32,21*
Zubehör
Seiko
22700316
ab € 181,44*
Zubehör
Seiko
22910367
ab € 6,71*
Zubehör
Seiko
22700317
ab € 182,09*
Zubehör
Seiko
22700318
ab € 80,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.