Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion STEA5000402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8301941
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STEA5000402
EAN/GTIN:
     3660619407491
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Seagate Expansion STEA5000402 - Festplatte - 5 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
238 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
5 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
4.31 cm
Transportgewicht
315 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.