Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BU40N Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8308732
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BU40N.ARAA10B
EAN/GTIN:
     8809484671032
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
LG BU40N - Laufwerk - BDXL Writer - 6x2x6x - Serial ATA - intern - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
0.95 cm
Gewicht
127 g
Gerätetyp
BDXL-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, SEMKO, EMC, RoHS, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, IEC 60825-1, EN 60825-1, KC, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, DHHS 21CFR (J), FCC Part 15 Class B, CU
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 - Core 2 Duo - 2.4 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 30 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" Ultra Slim von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BDXL Writer - 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Zugriffszeit
200 ms (DVD), 200 ms (CD), 250 ms (BD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) / 6x (BD-R) / 6x (BD-R DL) / 4x (BD-R QL) / 4x (BD-R TL) / 6x (BD-R LTH)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Puffergröße
4 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Jamless Play, Silent Play, Blu-ray 3D, M-DISC-Unterstützung, TV connectivity
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL, BD-R LTH, DVD-ROM DL, M-DISC
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.