Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group GX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8308994
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     T253X1480G0C101
EAN/GTIN:
     0765441645158
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Team Group GX1 - SSD - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.9 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Wear Leveling Support, Error Correction Code (ECC), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
530 MBps (lesen)/ 430 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
120 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.6.33 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.