Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Cintiq 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8313727
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTK2260K0A-CH
EAN/GTIN:
     4949268622547
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Bei Entwurf und Entwicklung dieses Stift-Displays standen die Bedürfnisse von Kreativ-Profis klar im Vordergrund.
Wacom Cintiq 22 - Digitalisierer mit LCD Anzeige - rechts- und linkshändig - 47.6 x 26.8 cm - elektromagnetisch - kabelgebunden - HDMI, USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
8.5 kg
Lokalisierung
China
Gerätetyp
Digitalisierer
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Herstellergarantie
Regionale Ausnahmen
Europa, Afrika, China und Naher Osten - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Werkzeug zum Entfernen der Spitzen, Spitzen (10 Stück), Spitzen (3 Stück), USB-Kabel (2 m), Stifthalter, Stift, AC Power Adapter, HDMI-Kabel (2 m)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch
48 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, einstellbarer Ständer, -/+ 60 Grad Neigungserkennung, 40 Grad Schwenkbereich, Eingabestift ohne Batterie, einstellbarer Standfuß (16 - 82 Grad), Zeitspareinstellungen auf Bildschirm, ergonomischer Griff
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Elektromagnetisch
Bewegungsauflösung
5080 lpi
Aktive Fläche
47.6 cm x 26.8 cm
Druckbereiche
8192
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Display / Video - HDMI
Zusätzliche Ports
1 x USB 2.0
Bildschirm
Typ
LCD Anzeige
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
230 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
14 ms
Native Auflösung
1920 x 1080
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,66*
€ 1.319,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,89*
€ 1.305,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,83*
€ 1.286,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,74*
€ 1.257,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.