Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Sound Blaster AE-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8318574
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB180000000
EAN/GTIN:
     5390660192418
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte
Bringen Sie Ihr Gaming mit der Sound Blaster AE-7 in Schwung und hören Sie unverfälschte Klangqualität neben der ohnehin legendären Klangverarbeitung von Sound Blaster. Sie werden beeindruckt sein, wie diese Merkmale das Spiel verändern.
Creative Sound Blaster AE-7 - Soundkarte - 32-Bit - 384 kHz - 127 dB S/N - 5.1 - PCIe
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Breite
14.5 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
215 g
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
PCI Express
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audio Control Module
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/8.1/10 - Core i3 RAM 1 GB - HD 600 MB
Audioausgang
Kompatibilität
Dolby Digital Live, DTS Connect, Dolby Audio, ASIO 2.3
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Rauschabstand
127 dB
Merkmale
Headphone Amplifier, Sound Core3D, CrystalVoice, integriertes Mikrofon, Scout Mode, virtueller 7.1 Kanal-Surround-Modus
DAC-Auflösung
32-Bit
Abtastfrequenz
44.1 kHz (Min.) - 384 kHz (Max)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x Audio-Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) - TOSLINK ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-In/Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ Auf Audiosteuermodul: 1 x Mikrofon - Telefon Mono 6,3 mm ¦ Auf Audiosteuermodul: 1 x Kopfhörer - Telefon Stereo 6,3 mm ¦ Auf Audiosteuermodul: 1 x Mikrofon - mini-Telefon Mono 3,5 mm ¦ Auf Audiosteuermodul: 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.