Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8319104
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-ASM2NE6200TTTD
EAN/GTIN:
     4719331805791
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
AORUS - SSD - 2000 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Puffer: 2 GB - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80.5 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
11.4 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Puffergröße
2 GB
Kapazität
2000 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, LDPC Fehlerkorrektur, Over Provision, NVM Express (NVMe) 1.3, Phison PS5016-E16 Controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.5 Watt (Lesen) ¦ 6.6 Watt (Schreiben) ¦ 21.1 mW (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 4400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
750000 IOPS
4 KB Random Write
700000 IOPS
SSD-Leistung
3600 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,770,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.