Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BH16NS40 Super Multi Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8320488
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BH16NS40.ARAA10B
EAN/GTIN:
     8806084748225
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Der LG BH16NS40 Super Multi BLUE Blu-ray-Disc-Brenner ist schnell, sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen. Gigabyte um Gigabyte schreibt er mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit auf Blu-ray-Discs oder DVDs und mit bis zu 48-facher Geschwindigkeit auf CDs. Dabei zeichnet ihn eine breite Formatunterstützung aus, die alle gängigen Schreibmethoden umfasst. Und auch beim Abspielen glänzt dieser Brenner mit Vielseitigkeit: So können beispielsweise 2D-Filme direkt in 3D abgespielt werden - in Echtzeit, ohne zusätzliches Warten.
LG BH16NS40 Super Multi Blue - Laufwerk - BD-RE - 16x12x12x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BD-RE - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 180 ms (DVD-RAM), 150 ms (CD), 180 ms (BD)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 6x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 12x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 12x (BD-RE) / 8x (BD-RE DL)
Puffergröße
4 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
M-DISC-Unterstützung, 3D-Playback fähig
Unterstützte Aufnahmemodi
Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben, Layer Jump Recording (LJR)
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, DVD-ROM DL, M-DISC
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.