Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER P34A80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8324306
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP512GBP34A80M28
EAN/GTIN:
     4713436123767
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die P34A80 mit voller Kapazität ermöglicht High-End-Geräten eine völlig andere Leistungs- und Reaktionsfähigkeit. Durch die Unterstützung der superschnellen PCIe Gen 3 x4-Schnittstelle erreicht sie unglaubliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.400 MB/s und 3.000 MB/s, wodurch sie PCIe Gen 3 x2 und SATA III mit großem Abstand hinter sich lässt. Was will man mehr? Dies ist die ultimative Ergänzung zu Ihrem Gaming-Arsenal.
SILICON POWER P34A80 - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
DRAM-Cache, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
3400 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
500000 IOPS
4 KB Random Write
600000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.