| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8325719 Herst.-Nr.: DELL-2000NLSATA/7-S8 EAN/GTIN: 5055146575344 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Origin Storage - Festplatte - 2 TB - 3.5" (8.9 cm) - SATA - nearline - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - nearline | ![](/p.gif) | Kapazität | 2 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Caddy | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |