Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8325803
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-2000NLS/7-S16
EAN/GTIN:
     5056006100966
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - nearline - 7200 rpm - für Dell PowerEdge M630 (2.5"), T430 (2.5"), T630 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge M630 (2.5"), T430 (2.5"), T630 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,50*
€ 656,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,00*
€ 646,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,05*
€ 637,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,62*
€ 627,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,38*
€ 584,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.