Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8325883
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-240EMLCMWL-S7
EAN/GTIN:
     5056006106401
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - SSD - 240 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für Dell PowerEdge 1950, 1950 III, 2900, 2900 III, 2950, 2950 III, R300, T300, T605 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Workload Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge 1950 (3.5"), 1950 III (3.5"), 2900 (3.5"), 2900 III (3.5"), 2950 (3.5"), 2950 III (3.5"), R300 (3.5"), T300 (3.5"), T605 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,42*
€ 624,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,65*
€ 617,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,12*
€ 603,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,12*
€ 595,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,71*
€ 547,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.