| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8325897 Herst.-Nr.: DELL-480EMLCRI-S9 EAN/GTIN: 5056006106579 |
| |
|
| | |
| Origin Storage Enterprise - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für Dell PowerEdge 1950, 1950 III, 1955, 2970, 6850, M600, M605, R805, R900, R905 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 480 GB | | Merkmale | Read-Intensive Endurance | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | Enterprise Multi-Level Cell (eMLC) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Festplattenschacht | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge 1950 (2.5"), 1950 III (2.5"), 1955 (2.5"), 2970 (2.5"), 6850 (2.5"), M600 (2.5"), M605 (2.5"), R805 (2.5"), R900 (2.5"), R905 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |