Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8325920
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-3840EMLCRI-S17
EAN/GTIN:
     5056006107378
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - SSD - 3840 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für Dell PowerEdge T430 (3.5"), T630 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3840 GB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge T430 (3.5"), T630 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,02*
€ 932,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,48*
€ 932,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,99*
€ 929,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,83*
€ 925,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,28*
€ 917,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.