Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8326024
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-10TBNLSA/7-S17
EAN/GTIN:
     5056006124535
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 10 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für Dell PowerEdge T430 (3.5"), T630 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
10 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge T430 (3.5"), T630 (3.5")
Weitere Suchbegriffe: internal hard drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,26*
€ 433,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,72*
€ 417,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.