Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8326035
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-8000NLSA/7-S8
EAN/GTIN:
     5056006126140
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
850 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Puffergröße
128 MB
Kapazität
8 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.4 Watt (typisch) ¦ 5.1 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich) / 9 ms (Max)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
195 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 Gen9 Entry (3.5"), DL160 Gen9 Performance (3.5"), DL160 Gen9 Thoughtspot Server (3.5"), DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Base (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL20 Gen9 Solution (3.5"), DL20 Gen9 Special Server (3.5"), DL325 Gen10 (3.5"), DL325 Gen10 Base (3.5"), DL325 Gen10 Entry (3.5"), DL325 Gen10 Performance (3.5"), DL325 Gen10 SMB Solution (3.5"), DL325 Gen10 Solution (3.5"), DL360 Gen10 (3.5"), DL360 Gen10 Base (3.5"), DL360 Gen10 Entry (3.5"), DL360 Gen10 High Performance (3.5"), DL360 Gen10 Low (3.5"), DL360 Gen10 Network Choice (3.5"), DL360 Gen10 Performance (3.5"), DL360 Gen10 Premium (3.5"), DL360 Gen10 SMB (3.5"), DL360 Gen10 SMB Network Choice (3.5"), DL360 Gen10 Solution (3.5"), DL360 Gen10 Special Server (3.5"), DL360 Gen9 (3.5"), DL360 Gen9 CMS (3.5"), DL360 Gen9 Performance (3.5"), DL360 Gen9 Special Server (3.5"), DL360p Gen8 (3.5"), DL360p Gen8 CMS (3.5"), DL360p Gen8 Special Server (3.5"), DL380 Gen10 (3.5"), DL380 Gen10 Base (3.5"), DL380 Gen10 Entry (3.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (3.5"), DL380 Gen10 High Performance (3.5"), DL380 Gen10 Network Choice (3.5"), DL380 Gen10 Performance (3.5"), DL380 Gen10 SMB (3.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (3.5"), DL380 Gen10 Solution (3.5"), DL380 Gen9 High Performance (3.5"), DL380 Gen9 Special (3.5"), DL385 Gen10 (3.5"), DL385 Gen10 Base (3.5"), DL385 Gen10 Entry (3.5"), DL385 Gen10 High-Performance (3.5"), DL385 Gen10 Performance (3.5"), DL385 Gen10 SMB (3.5"), DL385 Gen10 Solution (3.5"), DL60 Gen9 Base (3.5"), DL80 Gen9 Base (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML30 Gen9 (3.5"), ML30 Gen9 Base (3.5"), ML30 Gen9 Entry (3.5"), ML30 Gen9 Performance (3.5"), ML30 Gen9 Solution (3.5"), ML350p Gen8 (3.5"), XL170r Gen9 (3.5") ¦ HPE SimpliVity 380 Gen10 G Node (3.5"), 380 Gen10 H Node (3.5"), 380 Gen10 Node (3.5")
Weitere Suchbegriffe: internal hard drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,84*
€ 296,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,73*
€ 294,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.