Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8326381
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-3840EMLCRI-S19
EAN/GTIN:
     5056006144694
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - SSD - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für Dell PowerEdge C6420 (2.5"), MX740c (2.5"), MX840c (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420 (2.5"), MX740c (2.5"), MX840c (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,98*
€ 923,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,35*
€ 922,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,93*
€ 919,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,81*
€ 916,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,31*
€ 908,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.