Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8326541
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-12TBNLS/7-S5
EAN/GTIN:
     5056006154815
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 12 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - nearline - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gewicht
850 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
12 TB
Merkmale
Midline
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 G6 (3.5"), DL120 G6 Base (3.5"), DL120 G6 Entry (3.5"), DL120 G6 Performance (3.5"), DL120 G7 (3.5"), DL120 G7 Base (3.5"), DL120 G7 Entry (3.5"), DL120 G7 Performance (3.5"), DL160 G5p Special Server (3.5"), DL160 G6 Special Server (3.5"), DL160se G6 (3.5"), DL165 G6 (3.5"), DL165 G7 (3.5"), DL165 G7 Base (3.5"), DL165 G7 Entry (3.5"), DL165 G7 Performance (3.5"), DL165 G7 Special Server (3.5"), DL170h G6 (3.5"), DL180 G6 Special Server (3.5"), DL320 G4 SAS VPN Server (3.5"), DL320 G4 SATA VPN Server (3.5"), DL320 G6 (3.5"), DL320 G6 Entry (3.5"), DL320 G6 High Efficiency (3.5"), DL320 G6 Performance (3.5"), DL320e Gen8 (3.5"), DL320e Gen8 Base (3.5"), DL320e Gen8 Entry (3.5"), DL320e Gen8 Performance (3.5"), DL320e Gen8 Special Server (3.5"), DL320e Gen8 v2 (3.5"), DL320e Gen8 v2 Base (3.5"), DL320e Gen8 v2 Entry (3.5"), DL320e Gen8 v2 Performance (3.5"), DL320R01 (3.5"), DL370 G6 Base (3.5"), DL370 G6 High Performance (3.5"), DL370 G6 Performance (3.5"), DL370 G6 Special Server (3.5"), DL380 G6 (3.5"), DL380 G6 Entry (3.5"), DL380 G6 High Efficiency (3.5"), DL380 G6 Package Cluster (3.5"), DL380 G6 Special Rack Server (3.5"), DL380 G7 (3.5"), DL380 G7 Base (3.5"), DL380 G7 Efficiency (3.5"), DL380 G7 Entry (3.5"), DL380 G7 Performance (3.5"), DL380 G7 Special Server (3.5"), DL385 G6 (3.5"), DL385 G6 Base (3.5"), DL385 G6 Entry (3.5"), DL385 G6 High Performance (3.5"), DL385 G6 ICE Performance (3.5"), DL385 G7 (3.5"), DL385 G7 Base (3.5"), DL385 G7 Entry (3.5"), DL385 G7 HE (3.5"), DL385 G7 Performance (3.5"), ML110 G7 (3.5"), ML110 G7 Base (3.5"), ML110 G7 Entry (3.5"), ML110 G7 Performance (3.5"), ML150 G5 Special Server (3.5"), ML150 G6 Special Server (3.5"), ML330 G6 (3.5"), ML330 G6 Base (3.5"), ML330 G6 Entry (3.5"), ML330 G6 Performance (3.5"), ML330 G6 Special Server (3.5"), ML350 G6 Special Server (3.5"), ML370 G6 Base (3.5"), ML370 G6 Entry (3.5"), ML370 G6 Special Server (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,49*
€ 439,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,01*
€ 433,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,34*
€ 419,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.