Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8326700
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-960ESASRI-S12
EAN/GTIN:
     5056006164258
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage Enterprise - SSD - 960 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für Dell PowerEdge M610, M710, M805, M905, R710 (2.5"), T410 (2.5"), T610 (2.5"), T710 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
960 GB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge M610 (2.5"), M710 (2.5"), M805 (2.5"), M905 (2.5"), R710 (2.5"), T410 (2.5"), T610 (2.5"), T710 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,09*
€ 549,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,52*
€ 543,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,43*
€ 540,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,30*
€ 526,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.