Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Mattes Fotopapier, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt
HP Mattes Fotopapier, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt
HP Mattes Fotopapier, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt
HP Mattes Fotopapier, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt
HP Mattes Fotopapier, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt
HP Mattes Fotopapier, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt
HP Mattes Fotopapier, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1002-8327622
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7HF70A
EAN/GTIN:
     0193905314706
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Erstellen Sie mit diesem FSC -zertifizierten Papier beidseitige Fotoprojekte – z. B. eine individuelle Grußkarte mit einem Foto auf der einen und einer Botschaft von Herzen auf der anderen Seite. Ihre Fotoprojekte haben eine glatte, matte Oberfläche für weniger Spiegeleffekte.
HP - Matt - 8,8 mil - 100 x 150 mm - 180 g/m² - 25 Blatt Fotopapier - für Deskjet Ink Advantage 1275; Officejet 38XX, 46XX, 52XX, 57XX, 68XX, 69XX, 80XX, 8702, 9012
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
1.4 cm
Transportgewicht
100 g
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Media
Mediengrößen
100 x 150 mm
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
180 g/m²
Medienstärke
8,8 mil
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP A10 Printing Mailbox ¦ HP Deskjet 1000, 1000 J110a, 1010, 1110, 1112, 2000, 3000, 3550v, 3747, 3915, 3930v, 3940v, 460C, 460CB, 460wbt, 460wf, 5420v, 5443, 5943, 6940, 6943, 6980, 6983, 6988, 6988dt, 9860, D1330, D1430, D1455, D1460, D1520, D1530, D1560, D1660, D2330, D2360, D2430, D2460, D2530, D2545, D2560, D2563, D2660, D2680, D4160, D4163, D4260, D4360, D5560, D730, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1115, Ink Advantage 1275, Ink Advantage K109a, Ultra Ink Advantage 2029 ¦ HP Officejet 100, 100 L411b, 150 Mobile L511a, 200, 202, 250 Mobile, 252 Mobile, 2620, 2622, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 4000, 4215xi, 4315, 4355, 4400, 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, 4500 Wireless G510n, 4575, 4610, 4620, 4622, 4630, 4632, 4634, 4635, 4636, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5212, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5260, 5264, 5610, 5615, 5740, 5741, 5742, 5744, 5746, 6000 E609a, 6000 Wireless E609n, 6100 ePrinter, 6208, 6310, 6310v, 6313, 6315, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 6812, 6815, 6820, 6950, 6951, 6954, 6962, 7000 E809a, 7500A Wide Format E910a, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, 8010, 8012, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8017, 8022, 8040 with Neat, 8702, 9012, H470, H470b, H470wbt, H470wf, J3508, J3608, J3640, J3680, J4524, J4540, J4550, J4580, J4624, J4660, J4680, J4680c, J5508, J5780, J5783, J5785, J6410, J6413, J6415 All-in- One, J6424, J6480, K7100, K7103, T65xi ¦ HP Photosmart 335 GoGo, 7830, 7850, 8030, 8049, 8050, 8053, 8150xi, 8230, 8253, 8753, A310, A320, A432, A440 Printer Dock, A516, A526, A532, A536, A612, A616, A617, A618, A626, A636, A637, A646, A716, A717, A826 Home Photo Center, B8550, D5069, D5160, D5360, D5460, D6160, D7160, D7163, D7260, D7360, D7363, D7460, D7560, Pro B8330, Pro B8350, Pro B8353, Pro B8550, Pro B8850, Pro B9180, Pro B9180gp ¦ HP psc 1410, 1410v, 1510, 1610v
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.