Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA370I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8328618
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GMSA370I
EAN/GTIN:
     0760557832553
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SATA III 6 Gb/s MSA370 mSATA SSD von Transcend unterstützt die Serial ATA-Schnittstelle, basiert auf einem leistungsstarken Controller und bietet eine atemberaubend schnelle Leistung und langfristige Zuverlässigkeit. Der kompakte mSATA-Formfaktor ist nur ein Achtel der Größe einer Standard 2,5"-SSD und eignet sich daher perfekt für den Einsatz in platzsparenden tragbaren Geräten wie Ultrabooks, Tablet-PCs und Slim-Servern. Die MSA370I-Variante verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich (-40 °C ~ 85 °C), um eine nachhaltige Funktionalität, verbesserte Ausdauer und optimale Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Transcend MSA370I - SSD - 32 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
mSATA
Breite
29.85 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
4 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
32 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, Advanced Garbage Collection, Error Correction Code (ECC), DevSleep-Modus, unterstützt Security Command, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.85 Watt (aktiv) ¦ 0.475 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
3 g @ 5-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
5 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
570 MBps (lesen)/ 470 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
45 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 52-polig Mini-SATA
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.