Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS950T SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8328905
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GMTS950T
EAN/GTIN:
     0760557840534
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit der Kombination aus größerer Speicherkapazität und niedrigeren Produktionskosten sind die 3D-TLC SSDs von Transcend der entscheidende Fortschritt auf dem Markt und bieten eine Ausdauer, die der von MLC-basierten Lösungen entspricht. Die MTS950T mit SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle, ultrakompakten Abmessungen und 3D-NAND-Flash ist bestens geeignet, um die Hochleistungsanforderungen und strengen Größenbeschränkungen von Geräten mit kleinem Formfaktor zu erfüllen und das alles zu einem besonders günstigen Preis. Transcends MTS950T ist mit DRAM-Cache für zuverlässige Geschwindigkeiten, hervorragende Cache-Performance und kundenspezifische Funktionen ausgestattet, um den Anforderungen verschiedener Embedded-Anwendungen gerecht zu werden.
Transcend MTS950T - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Advanced Garbage Collection, Error Correction Code (ECC), Advanced Global Wear Leveling, Non-volatile Flash Memory, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
3 Watt (aktiv) ¦ 0.3 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
640 TB
Maximal 4 KB Random Read
85000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.