| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8332109 Herst.-Nr.: I-CARD-CAM-USB2TY EAN/GTIN: 8054529029150 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TECHly Compact - SmartCard-Leser/-Schreiber - USB 2.0 - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gerätetyp | SmartCard-Leser/-Schreiber | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 60950, IEC 60950, WHQL, WEEE, RoHS2, EMV 2000, CCID, EMV | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits) | Magnetkartenleser | Aufzeichnungsstandard | ISO 7816, ISO 7816 Class A, ISO 7816 Class B, ISO 7816 Class C | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |