Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG08 Series MG08ACA16TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8332255
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG08ACA16TA
EAN/GTIN:
     8592978314576
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Durch das in der Branche führende Design mit 9 Festplatten, das erstmals von Toshiba eingeführt wurde, bietet die MG08-Serie 16 TB CMR-Kapazität (Conventional Magnetic Recording) und eine Geschwindigkeit von 7.200 U/min. Der 3,5-Zoll-Formfaktor nach Branchenstandard lässt sich einfach in die Speicherinfrastruktur mit Cloud-Dimensionen, geschäftskritische Server und Speicher sowie Datei- und Objektspeicherlösungen integrieren. Die Präzisions-Laserschweißtechnologie von Toshiba kommt hier zum Zuge, um das Helium im 9-Platten-Mechanismus sicher einzuschließen. Die enorme Speicherkapazität von 16 TB wird mit der bewährten CMR-Aufzeichnungstechnologie bereitgestellt und bietet so eine optimale Anwendungskompatibilität und Datenzuverlässigkeit. Die Modelle der MG08-Serie passen bequem in einen standardmäßigen 3,5-Zoll-Laufwerksschacht und reduzieren so den Footprint und operative Nachteile einer Speicherinfrastruktur mit Cloud-Dimensionen sowie von geschäftskritischen Servern und Speichersystemen.
Toshiba MG08 Series MG08ACA16TA - Festplatte - 16 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
16 TB
Merkmale
Erweitertes Format 4Kn, 24x7-Verfügbarkeit, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
10 pro 10^16
MTBF
2,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.