Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DW771USTi DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8332258
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DW771USTI
EAN/GTIN:
     0813097024275
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der DW771USTi ist mit seiner Helligkeit von 3.500 Lumen und dank der WXGA-Auflösung der ultimative interaktive Ultrakurzdistanz-Projektor für Bildungseinrichtungen. Der Projektor liefert ein 2,15 Meter breites Projektionsbild mit einer Diagonale von 100 Zoll bei einem Projektionsabstand von nur 44 cm. Der DW771USTi überzeugt nicht nur durch die herausragende Bildqualität, sondern dank der beiden integrierten 10-W-Lautsprecher auch durch seinen perfekten Klang. Der DW771USTi unterstützt mit seiner Dual-Pen-Funktionalität und einer optionalen Finger-Touch-Einheit mit 10 Berührungspunkten mehrere Benutzer. Der interaktive Stift benötigt keinen HID-Treiber und kann wie eine Computermaus ohne zusätzliche Installation verwendet werden. Dieser Projektor ist eine robuste Alternative zu Flachbildschirmen mit 100-Zoll-Bilddiagonale.
Vivitek DW771USTi - DLP-Projektor - 3D - 3500 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - Ultra Short-Throw-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/2000 Stunden
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
33 dB
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
28.77 cm
Tiefe
37.45 cm
Höhe
12.26 cm
Gewicht
5 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Blendenöffnung
F/2.5
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
1.7% / 1.7%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203 cm - 254 cm
Helligkeit
3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1
Projektionsdistanz
0.283 m - 0.446 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,24*
€ 1.082,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,25*
€ 1.077,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,37*
€ 1.028,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,99*
€ 1.000,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,54*
€ 974,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.