Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 834132-001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
HPE 834132-001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8334172
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     834132-001
EAN/GTIN:
     5711783382720
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - mit HPE mit flachem Träger - für Apollo 4200 Gen9 for Google (3.5"), 4520 Gen9 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
8 TB
Merkmale
Advanced Format 512e, Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE mit flachem Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen9 for Google (3.5"), 4520 Gen9 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,87*
€ 1.124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,11*
€ 1.118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,10*
€ 1.108,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,18*
€ 1.089,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.